曜日別特売
1501-22 平底フラスコ 1501シリーズ コスモスビード 58019397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平底フラスコ 1501シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6805-03
内容量1個注文コード58019397品番1501-22
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

※他の摺合(テーパー)も製作致します。※TS短首平底フラスコも製作致します。

仕様●容量:1000mL●摺合:TS29/42種別平底フラスコアズワン品番65-6805-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする