曜日別特売
1501-12 平底フラスコ 1501シリーズ コスモスビード 58019494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平底フラスコ 1501シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番65-6804-92
内容量1個注文コード58019494品番1501-12
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

※他の摺合(テーパー)も製作致します。※TS短首平底フラスコも製作致します。

アズワン品番
65-6804-92
仕様
●容量:200mL●摺合:TS24/40
種別
平底フラスコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする