曜日別特売
1502-17 丸底フラスコ 1502シリーズ コスモスビード 58019546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸底フラスコ 1502シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6805-26
内容量1個注文コード58019546品番1502-17
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

※他の摺合(テーパー)も製作致します。※TS短首平底フラスコも製作致します。

仕様●容量:500mL●摺合:TS19/38種別丸底フラスコアズワン品番65-6805-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする