三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキNT用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
14.4
注文コード
58019597
品番
NTBG20
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
13
寸法L2(mm)
19
寸法d(Φmm)
14.4
保護等級
IP65
適合ケーブル外径(Φmm)
13
寸法A(Φmm)
34.2
質量(g/個)
17
耐油性
耐油
UL規格
UL94V0
適合電線管
サンフレキNT/20