曜日別特売
1506-04-3 平底二ツ口フラスコ 1506シリーズ コスモスビード 58020359

平底二ツ口フラスコ 1506シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6806-12
65-6806-12
65-6806-29
65-6806-06
65-6806-24
65-6806-16
65-6806-25
65-6806-20
65-6806-18
65-6806-14
65-6806-23
65-6806-26
65-6806-28
65-6806-21
65-6806-10
65-6806-17
65-6806-11
65-6806-01
65-6806-08
65-6806-07
65-6806-19
65-6806-04
65-6806-22
65-6806-13
65-6806-15
65-6806-27
内容量1個注文コード58020359品番1506-04-3
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

※側管傾斜形
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。

仕様●容量:200mL●中管:TS29/42●摺合:TS19/38アズワン品番65-6806-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする