曜日別特売
1507-13 透明摺合丸底フラスコ 1507シリーズ コスモスビード 58020569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明摺合丸底フラスコ 1507シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6806-42
内容量1個注文コード58020569品番1507-13
参考基準価格(税別)¥7,790販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

※他の摺合(テーパー)も製作致します。※TS短首平底フラスコも製作致します。

仕様●容量:200mL●摺合:TS29/42種別丸底フラスコアズワン品番65-6806-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする