1509-06 透明摺合短首丸底フラスコ 1509シリーズ コスモスビード 58021147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明摺合短首丸底フラスコ 1509シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6807-23
内容量1個注文コード58021147品番1509-06
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

※他の摺合(テーパー)も製作致します。※TS短首平底フラスコも製作致します。

仕様●容量:100mL●摺合:TS15/35種別丸底フラスコアズワン品番65-6807-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする