三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
39.7
注文コード
58021444
品番
N2BG50
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
適合
【ケーブル保護管】サンフレキROBO/50
色
黒
温度範囲(℃)
-20〜90
適合規格
UL、CSA
寸法L1(mm)
16
接続ねじ
G1-1/2
寸法L2(mm)
37
対応
ハロゲンフリー
寸法d(Φmm)
39.7
保護等級
IP67
寸法A(Φmm)
67.7
質量(g/個)
93
ケーブル外径(Φmm)
39
耐油性
耐油
UL規格
UL94V2
注意
※沖縄・離島別途運賃