三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ノックアウト接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58024278
品番
E2BM2032
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色
ライトグレー
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
12
接続ねじ
M32×1.5
寸法L2(mm)
40
適合ケーブル外径(Φmm)
最大16〜20
寸法B(Φmm)
41.5
寸法A(Φmm)
42
質量(g/個)
46
特性
耐油
防水保護等級
IP67