三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
58024454
品番
KMV3650(50m)
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
外径(Φmm)
42
長さ(m)
50
色
黒
質量(kg/m)
0.77
配管
固定配管
最小内径(Φmm)
35
使用周囲温度(℃)
-20〜60
耐候性
耐候
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防水
固定曲げ半径(mm)
(最小)90