曜日別特売
1515-09-4 下口付三ツ口フラスコ 1515シリーズ コスモスビード 58024559

下口付三ツ口フラスコ 1515シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6811-88
65-6811-88
65-6811-89
65-6811-59
65-6811-68
65-6811-63
65-6811-72
65-6811-70
65-6811-73
65-6811-81
65-6811-55
65-6811-69
65-6811-65
65-6811-56
65-6811-74
65-6811-71
65-6811-79
65-6811-67
65-6811-75
65-6811-86
65-6811-60
65-6811-85
65-6811-93
65-6811-77
65-6811-78
65-6811-76
65-6811-66
65-6811-82
65-6811-64
65-6811-87
内容量1個注文コード58024559品番1515-09-4
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合、テフロン(R)コック付きも製作致します。
側管直立形。

仕様●容量:2000mL●中管:TS34/45●側管:TS24/40アズワン品番65-6811-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする