三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
プリカチューブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
11.4
注文コード
58024813
品番
PZ12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
内径(Φmm)
11.4
外径(Φmm)
16.1
温度範囲(℃)
-40〜105
用途
手で曲げられる電線管(可とう電線管)
質量(kg/m)
0.29
JIS規格
JIS C 8309に適合
防水性
非防水