三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
92.3
注文コード
58024856
品番
BG101-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法d・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途
標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
寸法d(mm)
92.3
温度範囲(℃)
-45〜150
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
31
JIS規格
JIS C8350
適合ケーブル外径(Φmm)
91
寸法B(Φmm)
121
質量(g/個)
511
各種認証
PSE
適合電線管
プリカチューブ/101
防水性
非防水