三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
プリカ用サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58024935
品番
SP83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
プリカチューブを造営材に固定するためのサドルです。
寸法L(mm)
165
温度範囲(℃)
-50〜200
寸法W(mm)
35
寸法d(Φmm)
6.5
質量(g/個)
119
寸法P
145
適合電線管
【プリカチューブ】83