三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
プリカ用ねじなしコンビカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58025039
品番
PKI38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法L(mm)
52.2
温度範囲(℃)
-45〜150
寸法D(Φmm)
49.2
JIS規格
JIS C8350
適合ケーブル外径(Φmm)
36
質量(g/個)
145
各種認証
PSE
適合電線管
プリカチューブ/38、厚鋼電線管/G36
防水性
非防水