画像準備中

プリカ用ユニオンコネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管防水プリカチューブ/17 注文コード58025258 品番UBG17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は適合電線管など14種類から選べます 他の種類を見る
温度範囲(℃)-25〜90 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)28 適合ケーブル外径(Φmm)13 寸法B(Φmm)33.7 寸法A(Φmm)38 質量(g/個)89 寸法d14.1 各種認証PSE 適合電線管防水プリカチューブ/17 防水性非防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする