三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
プリカ用ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
防水プリカチューブ/24
注文コード
58025276
品番
UBG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
29
適合ケーブル外径(Φmm)
19
寸法B(Φmm)
42.4
寸法A(Φmm)
47.2
質量(g/個)
132
寸法d
20
各種認証
PSE
適合電線管
防水プリカチューブ/24
防水性
非防水