用途オフィスチェア フリップフラップチェア色(座面)サンドイエロー色(フレーム)ホワイト全高(mm)1025本体質量(kg)25.3材質背・座/布地張り、肘当て/発泡ウレタン一体成型、肘受け/アルミダイキャストミラー仕上げ、ナイロン双輪キャスター質量(kg)25.3キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×555×1025色(本体)ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)アルミミラー背タイプエクストラハイバックランバーサポートランバーなし色(背面)サンドイエローサービス分類組立・設置・取付