用途オフィスチェア フリップフラップチェア色(座面)ネイビーブルー色(フレーム)ブラック全高(mm)1025本体質量(kg)24.2材質背・座/布地張り、肘当て/発泡ウレタン一体成型、肘受け/アルミダイキャストミラー仕上げ、ハンガー/強化ナイロン樹脂、ハンガー付、ナイロン双輪キャスター質量(kg)24.2キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×555×1025色(本体)ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプエクストラハイバックランバーサポートランバーなし色(背面)ネイビーブルーサービス分類組立・設置・取付