曜日別特売
1535-02-5 肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズ コスモスビード 58026494

肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6814-98
内容量1個注文コード58026494品番1535-02-5
参考基準価格(税別)¥9,110販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

※従来の規格よりも、本体、首部とも肉厚にて製作しています。
※洗浄等での破損が少なく、安定感のある仕様となっています。
※透明摺合、ロータリー用も製作致しますのでお問い合わせください。
※凍結乾燥用茄子形フラスコとしてご利用できます。

仕様●容量:100mL●摺合:TS29/42アズワン品番65-6814-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする