1535-04-1 肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズ コスモスビード 58026537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-6815-05
内容量1個注文コード58026537品番1535-04-1
参考基準価格(税別)¥7,790販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

※従来の規格よりも、本体、首部とも肉厚にて製作しています。
※洗浄等での破損が少なく、安定感のある仕様となっています。
※透明摺合、ロータリー用も製作致しますのでお問い合わせください。
※凍結乾燥用茄子形フラスコとしてご利用できます。

アズワン品番
65-6815-05
仕様
●容量:300mL●摺合:TS15/25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする