1535-01-5 肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズ コスモスビード 58026598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-6814-93
内容量1個注文コード58026598品番1535-01-5
参考基準価格(税別)¥9,110販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

※従来の規格よりも、本体、首部とも肉厚にて製作しています。
※洗浄等での破損が少なく、安定感のある仕様となっています。
※透明摺合、ロータリー用も製作致しますのでお問い合わせください。
※凍結乾燥用茄子形フラスコとしてご利用できます。

アズワン品番
65-6814-93
仕様
●容量:50mL●摺合:TS29/42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする