54鍵電子キーボード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58026635 品番OTK-54N/SAKURA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ONETONE OTK-54Nは、初めてのキーボードに最適な54鍵盤の電子キーボードです。豊富な300種類の音色とリズム、レッスンモードで楽しみながら上達できます。日本語パネルとコンパクトなデザインで、お子様から大人まで幅広く使えます。
・初めてのキーボードとして練習やステップアップに最適な通常サイズのボックス型54鍵盤を搭載
・300種類の豊富な音色を収録(ピアノ、管楽器、ギター、民族楽器、シンセサウンドなど)
・300種類の多彩なリズムパターンを収録
・音符表記が見やすいLCDディスプレイ搭載
・ゲーム感覚で演奏を楽しめる「レッスンモード」を搭載
・小さなお子様でも手軽に和音の響きを体感できる「かんたんコードモード」搭載
・8種類のドラムやパーカッションの音を鳴らせるパーカッションボタン
・日本語パネルを採用
・ボリュームレベル調整が無段階式から段階式(7段階)に変更(前モデルOTK-54からの変更点)
・乾電池の仕様が単一乾電池6本から単三乾電池6本に変更(前モデルOTK-54からの変更点)
・スピーカーグリルがABS素材に変更(前モデルOTK-54からの変更点)
・ボタン配置が一部変更(前モデルOTK-54からの変更点)
・ファインチューニング機能が無くなった(前モデルOTK-54からの変更点)
・鍵盤数: 54鍵盤(C2〜F6)
・音色: 300種類
・リズム: 300種類
・ソング: 50曲
・接続端子: ヘッドフォン(ミニステレオ端子)、マイク(ミニモノラル端子)
・重量: 約3.4kg
・サイズ: 830 × 330 × 90 mm
・付属品: アダプター、譜面立て、日本語マニュアル
・電源: ACアダプタ、または単三乾電池6本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする