音楽の楽しさをすぐに始められる、オールインワンパッケージのスタンダードキーボード。豊富な音色とリズムで、初心者から本格的な演奏を楽しみたい方まで、これ一台で幅広い音楽表現が可能です。日本語パネルと見やすいLCDディスプレイで、お子様も安心して操作できます。
・ボックス型61鍵盤のスタンダードキーボードと、イス、スタンド、ヘッドフォンがセットになったオールインワンモデル
・300種類の豊富な音色とリズムパターンを搭載し、様々なジャンルの音楽に対応
・音符表記が見やすいバックライト付きLCDディスプレイを搭載
・演奏表現の幅を広げるピッチベンド機能を搭載
・日本語パネル採用で、お子様や初心者も直感的に操作可能
・約4.8kgの軽量設計で、持ち運びや設置が容易
・鍵盤数: 61鍵 (C2〜C7)
・音色数: 300
・リズム数: 300
・ソング数: 50
・接続端子: ヘッドフォン(ミニステレオ端子)、マイク(ミニモノラル端子)
・重量: 約4.8kg
・サイズ: 960 × 375 × 120 mm
・付属品: アダプター、譜面立て、マニュアル、イス、スタンド、ヘッドフォン