61鍵電子キーボード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58026669 品番OTK-61S/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

音楽の楽しさをすぐに始められる、オールインワンパッケージのスタンダードキーボード。豊富な音色とリズムで、初心者から本格的な演奏を楽しみたい方まで、これ一台で幅広い音楽表現が可能です。日本語パネルと見やすいLCDディスプレイで、お子様も安心して操作できます。
・ボックス型61鍵盤のスタンダードキーボードと、イス、スタンド、ヘッドフォンがセットになったオールインワンモデル
・300種類の豊富な音色とリズムパターンを搭載し、様々なジャンルの音楽に対応
・音符表記が見やすいバックライト付きLCDディスプレイを搭載
・演奏表現の幅を広げるピッチベンド機能を搭載
・日本語パネル採用で、お子様や初心者も直感的に操作可能
・約4.8kgの軽量設計で、持ち運びや設置が容易
・鍵盤数: 61鍵 (C2〜C7)
・音色数: 300
・リズム数: 300
・ソング数: 50
・接続端子: ヘッドフォン(ミニステレオ端子)、マイク(ミニモノラル端子)
・重量: 約4.8kg
・サイズ: 960 × 375 × 120 mm
・付属品: アダプター、譜面立て、マニュアル、イス、スタンド、ヘッドフォン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする