防災用 簡易トイレ お試しトイレキット×10回分 折り畳み式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード58026678 品番6300071916
参考基準価格(税別)¥12,470 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防災用 簡易トイレ お試しトイレキット×10回分は、取っ手付きで持ち運びに便利な折り畳み式の防災用簡易トイレです。丸洗いが可能なので衛生的にも安心です。地面が緩い場所での使用には蓋を脚の下に置いて安定感を持たせることができます。

用途アウトドア、災害時用に。 付属品トイレキット10回分(排泄袋・凝固剤・防臭袋) 耐荷重(kg)150(静止状態) 収納時寸法(cm)幅35×奥行50×高さ12 使用時寸法(cm)(約)幅44×奥行53×高さ35.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
沖縄地方数量1につき ¥4,040 / 税込 ¥4,444
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする