FUTURE FOX
FUTURE FOXの 非常用トイレ
防災用 簡易トイレ用 収納バッグ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58026687
品番
6300071917
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
防災用簡易トイレ収納バッグは、簡易トイレ(別売り)やトイレキット(別売り)、衛生用品などが入る持ち運びに便利な収納バッグです。トイレ用品を1つのバッグにまとめておくと非常時にサッと取り出し使えます。
用途
アウトドア、災害時用に。
色
ブラック
質量(g)
315
耐荷重(kg)
15(静止状態)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×30×38
注意
※商品画像で使用している備品は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
沖縄地方
数量1につき
¥
4,040
/
税込
¥
4,444
離島
数量1以上のご注文
お送りできません