防災用 トイレ テント プライバシーテント 着替え 目隠し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58026705 品番6300071919
参考基準価格(税別)¥22,390 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

防災用 トイレ テントは、初めての方や女性でも簡単に設営が可能なワンタッチタイプのトイレテントです。縦型なのに広々としたテント内なので多様な用途に使用出来ます。中が透けない加工を施しているのでトイレや着替え時も安心です。収納時はコンパクトで持ち手もあるので持ち運びに便利です。

用途災害時のトイレ・着替え・授乳室などに。 付属品ロープ×4、ペグ×8 仕様内側:ペーパーホルダー、小物入れ、タオルや衣類かけ、排泄後の処理袋入れ 質量(kg)4.6 寸法(cm)設営時(約):幅125×奥行125×高さ205 収納時:約幅95×直径18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
沖縄地方数量1につき ¥4,040 / 税込 ¥4,444
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする