曜日別特売
6300071920 エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア FUTURE FOX 58026721

 

6300071920 エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア FUTURE FOX 58026721
6300071920 エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア FUTURE FOX 58026721
6300071920 エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア FUTURE FOX 58026721
6300071920 エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア FUTURE FOX 58026721
6300071920 エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア FUTURE FOX 58026721
6300071920 エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア FUTURE FOX 58026721
6300071920 エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア FUTURE FOX 58026721

エアマット一体型 寝袋 エアシュラフ 防災用品 アウトドア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58026721品番6300071920
参考基準価格(税別)¥15,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エアマット一体型 寝袋 エアシュラフは、年中使えるエアシュラフです。マット内にはクッション性のあるウレタンと空気が入っており体が痛くなりくい構造です。寒い冬でも底冷えから体を守ります。マットは水で濡れてしまってもすぐ乾く速乾設計です。洗濯機で洗えるので衛生的にも安心です。

用途
アウトドア、災害時用に。
質量(kg)2.5収納時寸法(cm)(約)直径35×高さ50使用時寸法(cm)(約)幅180×奥行70×高さ4(マットサイズ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,240/税込1,364
沖縄地方数量1につき4,040/税込4,444
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする