エアライト 充電式 LEDランタン チューブライト コンパクト 防塵 防水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58026730 品番6300071921
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

エアライト 充電式 LEDランタン チューブライトは、災害時の頼れる灯りのエアライトです。蛍光灯・ランタン・懐中電灯など様々なシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズに収納可能なので避難バッグにも入れておけます。巻きつけたり、吊るしたりいろんな場所で使用できます。

用途アウトドア、災害時用に。 付属品USB-Cケーブル、収納袋、巻きつけ用マジックテープ 質量(g)214 サイズ(cm)85×8 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)3 容量(mA)バッテリー:2000 明るさ(Lm)最大200 調整機能5段階 点灯時間(時間)3〜15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
沖縄地方数量1につき ¥4,040 / 税込 ¥4,444
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする