1536-05-3 肉厚茄子形フラスコ(茶) 1536シリーズ コスモスビード 58026756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肉厚茄子形フラスコ(茶) 1536シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-6815-42
内容量1個注文コード58026756品番1536-05-3
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
アズワン品番
65-6815-42
仕様
●容量:500mL●摺合:TS19/38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする