曜日別特売
1542-03-2 二ツ口梨形フラスコ 1542シリーズ コスモスビード 58027596

二ツ口梨形フラスコ 1542シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6816-63
65-6816-63
65-6816-86
65-6816-72
65-6816-91
65-6816-75
65-6816-84
65-6816-82
65-6816-54
65-6816-92
65-6816-74
65-6816-81
65-6816-85
65-6816-70
65-6816-60
65-6816-61
65-6816-78
65-6816-88
65-6816-59
65-6816-58
65-6816-73
65-6816-69
65-6816-55
65-6816-57
65-6816-90
65-6816-89
65-6816-56
65-6816-80
65-6816-79
65-6816-71
65-6816-83
65-6816-64
65-6816-87
65-6816-76
65-6816-62
内容量1個注文コード58027596品番1542-03-2
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:200mL●中管:TS24/40●摺合:TS15/35アズワン品番65-6816-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする