三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
厚鋼防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58027884
品番
ZWBI82
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途
厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
62.4
寸法d(Φmm)
76.3
保護等級
IP65
質量(g/個)
785
適合電線管
厚鋼電線管/G82、接続ねじCTG82