曜日別特売
1544-07-3 透明摺合二ツ口梨形フラスコ 1544シリーズ コスモスビード 58027937

透明摺合二ツ口梨形フラスコ 1544シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6817-30
65-6817-30
65-6817-32
65-6817-13
65-6817-34
65-6817-41
65-6817-07
65-6817-05
65-6817-12
65-6817-29
65-6817-20
65-6817-27
65-6817-19
65-6817-14
65-6817-25
65-6817-43
65-6817-40
65-6817-23
65-6817-38
65-6817-26
65-6817-22
65-6817-24
65-6817-04
65-6817-08
65-6817-15
65-6817-11
65-6817-28
65-6817-17
65-6817-42
65-6817-21
65-6817-09
65-6817-10
65-6817-06
65-6817-33
65-6817-16
内容量1個注文コード58027937品番1544-07-3
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:500mL●中管:TS29/42●摺合:TS19/38アズワン品番65-6817-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする