1545-02 透明摺合三ツ口梨形フラスコ 1545シリーズ コスモスビード 58028190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明摺合三ツ口梨形フラスコ 1545シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
アズワン品番65-6817-45
内容量1個注文コード58028190品番1545-02
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

アズワン品番
65-6817-45
仕様
●容量:100mL●中管:TS24/40●側管:TS15/35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする