三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58028268
品番
EBGP12-22
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
色
グレー
適合ケーブル外径(Φmm)
8〜12
接続ねじ
G1/2
寸法A(Φmm)
27
寸法B(Φmm)
38.9
寸法L1(mm)
14
寸法L2(mm)
31
質量(g/個)
27
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20℃〜90℃
機能
耐油/耐候/ハロゲンフリー
規格
UL94V2
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。