三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58028277
品番
EBGP14-16
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
色
グレー
適合ケーブル外径(Φmm)
12〜14
接続ねじ
G1/2
寸法A(Φmm)
32.4
寸法B(Φmm)
32.4
寸法L1(mm)
13
寸法L2(mm)
35
質量(g/個)
24
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20℃〜90℃
機能
耐油/耐候/ハロゲンフリー
規格
UL94V2
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。