三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G2
注文コード
58028444
品番
EBG4854
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製だから軽量・錆びません!!
パッキンNo.
48
寸法A(Φmm)
77.8
寸法B(Φmm)
79.9
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
56
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法D(Φmm)
74
色
ライトグレー
接続ねじ
G2
質量(g/個)
196
保護等級
IP67
適合ケーブル外径(Φmm)
44〜48
機能
耐油
規格
UL94V0
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ