三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G3/4
注文コード
58028478
品番
EBG1622BK
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製だから軽量・錆びません!!
パッキンNo.
16
寸法A(Φmm)
32.4
寸法B(Φmm)
38.9
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
35
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法D(Φmm)
36
色
黒
接続ねじ
G3/4
質量(g/個)
30
保護等級
IP67
適合ケーブル外径(Φmm)
12〜16
機能
耐油
規格
UL規格品、CSA規格品、UL94V0
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ