樹脂製Pgおねじ付きコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじPg21 注文コード58028916 品番E2BPg1221
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は接続ねじなど13種類から選べます 他の種類を見る

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)14 接続ねじPg21 寸法L2(mm)36 耐熱性UL94V2 適合ケーブル外径(Φmm)8-12 ハロゲン含有率0 寸法B(Φmm)35.7 寸法A(Φmm)30 質量(g/個)32 色(本体)ライトグレー 特性耐油/対振動 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする