1550-04-3 三角フラスコ 1550シリーズ コスモスビード 58028969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三角フラスコ 1550シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-6818-74
65-6818-74
65-6818-62
65-6818-63
65-6818-64
65-6818-65
65-6818-66
65-6818-69
65-6818-70
65-6818-71
65-6818-72
65-6818-73
65-6818-75
65-6818-77
65-6818-78
65-6818-79
65-6818-84
65-6818-85
65-6818-86
65-6818-87
65-6818-88
65-6818-96
65-6818-97
65-6818-99
内容量1個注文コード58028969品番1550-04-3
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

アズワン品番
65-6818-74
仕様
●容量:100mL●摺合:TS19/38
種別
三角フラスコ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする