1551-03-4 透明摺合三角フラスコ 1551シリーズ コスモスビード 58029215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明摺合三角フラスコ 1551シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番65-6819-09
65-6819-09
65-6819-01
65-6819-02
65-6819-03
65-6819-04
65-6819-05
65-6819-11
65-6819-12
65-6819-13
65-6819-15
65-6819-16
65-6819-17
65-6819-19
65-6819-24
65-6819-25
65-6819-26
65-6819-29
65-6819-31
65-6819-32
65-6819-34
65-6819-35
65-6819-36
65-6819-38
内容量1個注文コード58029215品番1551-03-4
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

アズワン品番
65-6819-09
仕様
●容量:50mL●摺合:TS24/40
種別
三角フラスコ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする