三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
樹脂製マルチコネクタE2型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G3/4
注文コード
58029363
品番
E2M5BG6×3P22
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット緩み止め機構付き
用途
本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色
ライトグレー
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
10
接続ねじ
G3/4
寸法L2(mm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
最大3〜4×3P(スリーブ有)、最大4〜6×3P(スリーブ無)
寸法B(Φmm)
35.3
寸法A(Φmm)
36
質量(g/個)
36
防水保護等級
IP67