三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
樹脂製マルチコネクタE型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G1/2
注文コード
58029573
品番
EM5BG5×4P16
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途
本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色
ライトグレー
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
10
接続ねじ
G1/2
寸法L2(mm)
33
適合ケーブル外径(Φmm)
最大2〜3×4P(スリーブ有)、最大3〜5×4P(スリーブ無)
寸法B(Φmm)
32.4
寸法A(Φmm)
32.4
質量(g/個)
32
防水保護等級
IP67