※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
二ツ口三角フラスコ 1557シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-6819-73
65-6819-71
65-6819-73
65-6819-76
65-6819-77
65-6819-78
65-6819-79
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58029644
品番
1557-05
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
アズワン品番
65-6819-73
仕様
●容量:200mL●中管摺合:TS24/40●側管摺合:TS19/38
種別
三角フラスコ