1557-08 二ツ口三角フラスコ 1557シリーズ コスモスビード 58029678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二ツ口三角フラスコ 1557シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番65-6819-76
内容量1個注文コード58029678品番1557-08
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。

アズワン品番
65-6819-76
仕様
●容量:500mL●中管摺合:TS29/42●側管摺合:TS15/35
種別
三角フラスコ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする