1558-02 三ツ口三角フラスコ 1558シリーズ コスモスビード 58029705

三ツ口三角フラスコ 1558シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6819-81
内容量1個注文コード58029705品番1558-02
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。

仕様●容量:100mL●中管摺合:TS24/40●側管摺合:TS15/35種別三角フラスコアズワン品番65-6819-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする