三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
電気機器接続用コネクタ EOG型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G1/2
色
黒
注文コード
58029817
品番
EOG1416BK
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
色
黒
適合ケーブル外径(Φmm)
12〜14
接続ねじ
G1/2
寸法A(Φmm)
32.4
寸法B(Φmm)
32.4
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
34
質量(g/個)
21
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20〜90
機能
耐油
規格
UL94V0
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。