1560-06 共栓三角フラスコ 1560シリーズ コスモスビード 58029818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共栓三角フラスコ 1560シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-6819-94
内容量1個注文コード58029818品番1560-06
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

※栓のみの場合は[共通摺合ガラス器具Ⅰ→丸栓/平栓/キャップ形栓]を参照してください。

アズワン品番
65-6819-94
仕様
●容量:200mL●口径:TS27●目盛付
種別
三角フラスコ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする