音センサー送信機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58030555 品番OCH-RW-VOS46
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

monbanCUBEシリーズ増設用
声と音を検知します
ボタンを押せなくても声で呼び出せます
感度調節可能
呼び出し音8種類
発信確認ランプ
電池交換お知らせランプ

付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。 本体質量(g)約36(取り付けホルダーを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×84.5×26(取り付けホルダーを含む) 使用環境温度(℃)-20〜50 電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間 設置場所室内 送受信周波数(MHz)314.8(FM方式) 動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵マイクLOW(低い)HIG(高い) 内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
関連資料:使用シーン(0.47MB) 取扱説明書:(0.95MB)
注意
※本品は報知・連絡用商品であり、犯罪や生命にかかわる緊急呼び出し等の用途にはお使いいただけません。
※心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、及び特殊な医療機器付近では送信機を1m以上離してご使用ください。
※次のような使用場所では、本製品の電波到達距離が極端に短くなったり、動作しなくなる場合があります。
※・送信機と受信機の間に金属製のドア、鉄筋コンクリート壁や天井がある
※・壁や天井の断熱材でアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使っている
※・周りが金属製もしくは金属を使った家具や棚などで囲まれている
※・人の体で電波を遮っている
※電波を利用した次のような機器を近くでご使用の場合、本製品の使用に何らかの影響が出ることがあります。パソコンや電子レンジ、コードレス電話、携帯電話、低周波治療器、高周波治療器、マイクロ波治療器など
※(テレビやラジオの放送局、各種無線局、携帯電話基地局、又は高圧送電線が近くにある場合も含みます。)
※修理技術者以外の方の修理や分解・改造は行わないでください。
※本製品は事故や犯罪の防止機ではありません、強盗・盗難などの被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする